ART. 9130 INOX A2-50 M-03,5X032 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillos de seguridad unidireccionales
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCF3,5X32EFA2-50
Rubix:799143920000
fabricante:9130235 32
EAN:4043377131003


Resumen técnico
| Longitud | 32 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9130 INOX A2-50 M-03,5X032 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2-50 3,5X32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 32 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,05 € Sin IVA
/ 100 unidades
60,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
32 mm