DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH1,6X20EFA4-50
Rubix:799132901000
fabricante:0965416 20
EAN:4043377286635


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 1,6X20 PH0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
687,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm