DIN 7984 INOX A4-50 M-20X050 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED20X50EFA4-50
Rubix:799124595000
fabricante:7984420 50
EAN:4043377173898
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-20X050 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 20X50 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1015,25 Sin IVA
/ 25 unidades
1228,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico