ART. 9102 INOX A2-50 M-04,2X032 SP8 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFDT4,2X32EFA2-50
Rubix:799143560000
fabricante:9102242 32
EAN:4043377128751
brand logo

Resumen técnico

Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-04,2X032 SP8 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,2X32 SP8

Información técnica


Atributos
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4.2 mm
Tamaño de huellasp8
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
124,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

32 mm

Diámetro métrico