ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X100 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC8X100EFA2-50
Rubix:799127538000
fabricante:7380128 100
EAN:4043377265418


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X100 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 8X100/100 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
128,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm