DIN 603 INOX A4-70 M-05X035 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC5X35EFA4-70
Rubix:799136740000
fabricante:060345 35/35
EAN:4043377049711
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-05X035 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 5X35/35
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
121,42 € Sin IVA
/ 200 unidades
146,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella