DIN 603 INOX A4-50 M-16X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC16X160PFA4-50
Rubix:799136838000
fabricante:0603416 160
EAN:4043377310224


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-50 M-16X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-50 16X160
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1085,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
1313,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm