DIN 7985 INOX A4-70 M-05X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPZ5X50EFA4-70
Rubix:799128880000
fabricante:7985405 50
EAN:4043377178589
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X50 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,20 Sin IVA
/ 200 unidades
169,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)