ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X045 TX55 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX12X45EFA2-50
Rubix:799126764000
fabricante:738012T12 45
EAN:4043377312488


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X045 TX55 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 12X45/45 TX55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tamaño de huella | t55 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
166,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm