DIN 603 INOX A4-70 M-12X060 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC12X60EFA4-70
Rubix:799136905000
fabricante:0603412 60/60
EAN:4043377049438


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-12X060 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 12X60/60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
324,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm