DIN 603 INOX A2-70 M-12X220 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC12X220PFA2-70
Rubix:799136946000
fabricante:0603212 220
EAN:4043377047809
brand logo

Resumen técnico

Longitud220 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-12X220 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 12X220

Información técnica


Atributos
Longitud220 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM12
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
209,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
253,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

220 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella