DIN 921 INOX A1 M-05X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBMF5X10EFA1
Rubix:799138357000
fabricante:092125 10
EAN:4043377078131


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-05X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 5X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 921 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Forma de cabezal | placa |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
313,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm