DIN 912 INOX A2-70 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCDB8X50EFA2-70ISO
Rubix:799124744000
fabricante:4762208 50/50
EAN:4043377236487
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO


Tornillo cilíndrico con dentado de bloqueo A2-70 8X50/50 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,00 Sin IVA
/ 200 unidades
375,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1321)