DIN 912 INOX A2-70 M-08X028 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCDB8X28EFA2-70ISO
Rubix:799124750000
fabricante:4762208 28
EAN:4043377231819


Resumen técnico
| Longitud | 28 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X028 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO
Tornillo cilíndrico con dentado de bloqueo A2-70 8X28/28 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 28 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 € Sin IVA
/ 200 unidades
241,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
28 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m8