DIN 912 INOX A2-70 M-08X022 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCDB8X22EFA2-70ISO
Rubix:799124752000
fabricante:4762208 22
EAN:4043377255082
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X022 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO


Tornillo cilíndrico con dentado de bloqueo A2-70 8X22/22 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,06 Sin IVA
/ 200 unidades
205,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1321)