DIN 912 INOX A2-70 M-08X280 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC8X280PFA2-70ISO
Rubix:799124822000
fabricante:476228 280
EAN:4043377062352
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud280 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X280 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 8X280 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,25 Sin IVA
/ 25 unidades
887,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

280 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1325)