DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X010 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC2,5X10EFA4-50ISO
Rubix:799125639000
fabricante:4762425 10
EAN:4043377064509


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X010 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 2,5X10 SW2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
95,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
2.5 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m2,5