DIN 912 INOX A4-50 M-03X065 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC3X65PFA4-50ISO
Rubix:799125206000
fabricante:476243 65
EAN:4043377260505
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-03X065 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 3X65 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM3
Categoría de calidadA4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
2012,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
2434,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M3