DIN 912 INOX A2-70 M-05X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC5X30EFA2-70ISO
Rubix:799125086000
fabricante:476225 30/30
EAN:4043377061508
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-05X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 5X30/30 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,96 Sin IVA
/ 200 unidades
93,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

5 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1321)