DIN 912 INOX A4-70 M-05X014 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC5X14EFA4-70ISO
Rubix:799125104000
fabricante:476245 14
EAN:4043377065247


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-05X014 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 5X14 SW4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
207,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
5 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m5