DIN 912 INOX A4-80 M-04X060 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC4X60PFA4-80ISO
Rubix:799125137000
fabricante:47624804 60
EAN:4043377261526
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-04X060 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 4X60 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca4 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom4
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,67 Sin IVA
/ 100 unidades
92,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

4 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1325)