DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X022 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC2,5X22EFA4-50ISO
Rubix:799125627000
fabricante:4762425 22
EAN:4043377260284
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X022 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 2,5X22 SW2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca2.5 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2,5
Categoría de calidada4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,55 Sin IVA
/ 500 unidades
242,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

2.5 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (1321)