DIN 912 INOX A2-50 M-04X035 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:881448
Spartex:CHC4X35PFA2-50ISO
Rubix:799125166000
fabricante:476224 35
EAN:4043377061263
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-04X035 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 4X35 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM4
Categoría de calidadA2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
53,04 € Sin IVA
/ 200 unidades
64,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M4