DIN 912 INOX A2-50 M-03X030 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC3X30PFA2-50ISO
Rubix:799125231000
fabricante:476223 30
EAN:4043377060839
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-03X030 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 3X30 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca3 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom3
Categoría de calidada2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
217,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

3 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (1325)