DIN 912 INOX A2-70 M-30X085 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC30X85EFA2-70ISO
Rubix:799125257000
fabricante:4762230 85
EAN:4043377259219


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-30X085 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 30X85 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M30 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Tamaño de huella | sw22 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1107,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
1339,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M30