DIN 912 INOX A2-50 M-01,6X003 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC1,6X3EFA2-50ISO
Rubix:799126117000
fabricante:47622016 3
EAN:4043377059420


Resumen técnico
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-01,6X003 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 1,6X3 SW1,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw1,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
119,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
1.6 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m1,6