DIN 912 INOX A2-70 M-24X270 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC24X270PFA2-70ISO
Rubix:799125428000
fabricante:4762224 270
EAN:4043377258908


Resumen técnico
| Longitud | 270 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-24X270 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 24X270 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 270 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw19 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2482,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
3003,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
270 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
24 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m24