DIN 912 INOX A4-70 M-16X085 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC16X85PFA4-70ISO
Rubix:799125696000
fabricante:4762416 85
EAN:4043377259677


Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-16X085 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 16X85 SW14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m16 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
402,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
16 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m16