DIN 912 INOX A4-70 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC8X50EFA4-70ISO
Rubix:799124799000
fabricante:476248 50/50
EAN:4043377252616


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 8X50/50 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
215,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m8