DIN 912 INOX A4-80 M-24X140 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC24X140PFA4-80ISO
Rubix:799125454000
fabricante:476248024 140
EAN:4043377261397
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-24X140 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 24X140 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca24 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw19
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1236,50 Sin IVA
/ 10 unidades
1496,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

24 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1321)