DIN 912 INOX A4-70 M-30X060 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC30X60EFA4-70ISO
Rubix:799125266000
fabricante:4762430 60
EAN:4043377064967


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-30X060 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 30X60 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m30 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw22 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
966,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
1168,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
30 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m30