DIN 912 INOX A4-70 M-10X200 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC10X200PFA4-70ISO
Rubix:799126062000
fabricante:4762410 200
EAN:4043377062789


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-10X200 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 10X200 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m10 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
752,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
10 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m10