DIN 912 INOX A2-50 M-02,5X018 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC2,5X18EFA2-50ISO
Rubix:799125632000
fabricante:4762225 18
EAN:4043377060570
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-02,5X018 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 2,5X18 SW2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca2.5 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2,5
Categoría de calidada2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
179,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

2.5 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (1321)