DIN 912 INOX A4-50 M-02X012 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC2X12EFA4-50ISO
Rubix:799125331000
fabricante:476242 12
EAN:4043377063960
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-02X012 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 2X12 SW1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca2 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2
Categoría de calidada4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,20 Sin IVA
/ 500 unidades
155,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

2 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m2
Seleccione variantes (1321)