DIN 912 INOX A2-70 M-18X190 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC18X190PFA2-70ISO
Rubix:799125672000
fabricante:4762218 190
EAN:4043377258618


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-18X190 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 18X190 SW14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m18 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2684,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
3247,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
18 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m18