DIN 912 INOX A2-70 M-18X180 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC18X180PFA2-70ISO
Rubix:799125674000
fabricante:4762218 180
EAN:4043377258601
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-18X180 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA <<DESCATALOGADO>>


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 18X180 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca18 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom18
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

18 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1325)