DIN 912 INOX A4-70 M-08X008 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC8X8EFA4-70ISO
Rubix:799124766000
fabricante:476248 8
EAN:4043377261038
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-08X008 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 8X8 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1010,00 Sin IVA
/ 500 unidades
1222,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1321)