DIN 912 INOX A2-70 M-10X035 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC10X35EFA2-70ISO
Rubix:799126027000
fabricante:4762210 35
EAN:4043377058591


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X035 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X35 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
148,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
10 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m10