DIN 912 INOX A2-70 M-30X075 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC30X75EFA2-70ISO
Rubix:799125261000
fabricante:4762230 75
EAN:4043377259202
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-30X075 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 30X75 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca30 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom30
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw22
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
993,00 Sin IVA
/ 10 unidades
1201,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

30 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1321)