DIN 912 INOX A4-70 M-12X060 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC12X60PFA4-70ISO
Rubix:799125884000
fabricante:4762412 60
EAN:4043377063281
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-12X060 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 12X60 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom12
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 Sin IVA
/ 50 unidades
240,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

12 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1321)