DIN 912 INOX A4-70 M-10X140 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC10X140PFA4-70ISO
Rubix:799126089000
fabricante:4762410 140
EAN:4043377062703
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-10X140 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 10X140 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,50 Sin IVA
/ 50 unidades
468,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1325)