DIN 912 INOX A2-70 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC6X40EFA2-70ISO
Rubix:799124954000
fabricante:476226 40/40
EAN:4043377061928
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 6X40/40 SW5

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM6
Categoría de calidadA2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
124,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
150,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M6