DIN 912 INOX A4-70 M-05X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC5X80EFA4-70ISO
Rubix:799125033000
fabricante:476245 80/80
EAN:4043377395948


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-05X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 5X80/80 SW4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M5 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
417,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M5