DIN 912 INOX A4-50 M-01,6X016 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC1,6X16EFA4-50ISO
Rubix:799126124000
fabricante:47624016 16
EAN:4043377062581
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-01,6X016 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 1,6X16 SW1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca1.6 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom1,6
Categoría de calidada4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,70 Sin IVA
/ 500 unidades
350,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

1.6 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m1,6
Seleccione variantes (1325)