ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X022 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX8X22EFA4-50
Rubix:799126859000
fabricante:738024T8 22
EAN:4043377312006
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X022 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 8X22/22 TX40
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellat40
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
224,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
271,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella