DIN 7985 INOX A4-70 M-06X070 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ6X70EFA4-70
Rubix:799128828000
fabricante:7985406 70
EAN:4043377293794


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-06X070 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 6X70 pz3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm