DIN 85 INOX A2-50 M-04X005 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF4X5EFA2-50
Rubix:799135994000
fabricante:008524 5
EAN:4043377011503


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 85 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-50 M-04X005 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-50 4X5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 85 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
63,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm