ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X055 TX50 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX10X55EFA4-50
Rubix:799126799000
fabricante:738014T10 55
EAN:4043377313331
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X055 TX50 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X55/55 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
173,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
209,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella