DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X004 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH1,6X4EFA2-50
Rubix:799138328000
fabricante:7985216 4
EAN:4043377176141
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X004 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X4 PH0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
186,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
225,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella