ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X014 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC6X14EFA4-50
Rubix:799127573000
fabricante:7380146 14
EAN:4043377265944


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X014 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 6X14/14 sw4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,52 € Sin IVA
/ 200 unidades
81,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm